ビシャモン
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)
1220
1070
1220
1150
積載荷重(kg)
1100
800
1100
1500
2500
フォーク幅W(mm)
153
120
153
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60924964
品番
BM11LL
参考基準価格(税別)
¥149,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
積載荷重(kg)
1100
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
1220
材質(車輪)
ステアリングホイール:ウレタン径150×幅38mm、ロードホイール:ウレタン径65×幅50mm(シングル車輪)
トラスコ品番
411-2458
質量(kg)
85
タイプ
標準タイプ
全幅(mm)
685
全高(mm)
1183
寸法A(mm)
935
寸法B(mm)
1085
フォーク間隔(mm)
379
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません