BM15-60L ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 60924973

 

BM15-60L ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 60924973
BM15-60L ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 60924973
BM15-60L ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン 60924973

ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1150
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)153
内容量1台注文コード60924973品番BM15-60L
参考基準価格(税別)¥197,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

積載荷重(kg)1500フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1150材質(車輪)ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番460-4725質量(kg)85タイプ標準タイプ全幅(mm)600全高(mm)1193寸法A(mm)865寸法B(mm)1015フォーク間隔(mm)294
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする