PCK-01P 精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ 60925037

PCK-01P 精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ 60925037
PCK-01P 精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ 60925037

精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ローズピンク全長(mm)145注文コード60925037品番PCK-01P
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。
人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。

用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼全長(mm)145ローズピンク質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする