曜日別特売
BMS25LL-HL ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモン 60925104

ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1220
内容量1台注文コード60925104品番BMS25LL-HL
参考基準価格(税別)¥1,366,100販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。

積載荷重(kg)2500フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220材質(車輪)ナイロントラスコ品番453-0713材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)99タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)943寸法B(mm)1084材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする