曜日別特売
ST80A-WW ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60925637

ST80A-WW ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60925637
ST80A-WW ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン 60925637

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
均等荷重(kg)800
ストローク(mm)1500
質量(kg)364
内容量1台注文コード60925637品番ST80A-WW
参考基準価格(税別)¥1,898,100販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として均等荷重(kg)800車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/180質量(kg)364材質(車輪)ウレタン仕様電動走行式トラスコ品番460-5578ストローク(mm)1500電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)全高(mm)1967モーター出力(kW)上昇:0.9フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R上昇時間(秒)35充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)500フォーク寸法(mm)スライド外幅:262~726フォーク寸法(幅×長さ)(mm)125×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする