曜日別特売
266 バキュームホース SUN 60928533

266 バキュームホース SUN 60928533
266 バキュームホース SUN 60928533

バキュームホース

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
ホース内径(Φmm)2.5
内容量1巻(10m)注文コード60928533品番266
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質EPMエチレンプロピレンゴム使用温度範囲-40~150度ホース内径(Φmm)2.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60928542
2020-10-19
用途: 自動車のメンテナンス

純正より、外径が若干太いですが、使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 60928542
2020-05-26
用途: エンジンルーム内のバキュームホースに
卸売・小売業

三年目で硬化。
接続部より、ボロボロ裂ける。
純正品などに比べたら硬化劣化する
速度が速すぎる。
正直、次は使わない。

15が参考にしています
対象商品 : 60928542
2019-08-08
用途: イスズ エルフのメンテ
建設業・工事業

ホースにヒビが入ったため交換用に購入。まだやってないが、丈夫そうでよい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 60928542
2018-10-04
用途: 手押しの空気入れのホースの交換
アイエスエレクトロニクス

ホース長を少し長くしたかったので、購入しました。ピッタリなサイズで良かったです。

対象商品 : 60928542
2017-02-13
用途: 自動車の整備

使用には全く問題なし。ただ、ホースの肉厚がもう少し薄い方がいいと思う。また、量が多い(長すぎる)。

1が参考にしています
対象商品 : 60928533
2015-12-04
用途: 修理交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より細くきつめですがなんとかはいります

1が参考にしています
対象商品 : 60928542
2015-11-06
用途: 自動車整備
株式会社村山自動車商会

強そう

対象商品 : 60928551
2015-03-10
用途: 車の改造、レストア

大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする