PANDUIT(パンドウイット)
研磨済み光コネクタ用ブーツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
タイプ
OM3/OM4
注文コード
60929514
品番
FMCBT2AQ-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
785-0395
適合機種
FSCMCXAQ、FSCDMCXAQ、FLCSMCXAQY、FLCDMCXAQY
材質
ラバー、プラスチック
長さ(mm)
24
色
アクア
質量(g)
3.53
タイプ
OM3/OM4
使用温度範囲(℃)
0~60
ケーブル外径(Φmm)
1.6~2
使用場所
屋内