※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スチールパラレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
150
高さ(mm)
20
トラスコ品番
780-6124
注文コード
60930966
品番
HGP-108
参考基準価格(税別)
¥19,762
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・高さ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途
あらゆるバイスの口金に
高さ(mm)
20
全長(mm)
150
トラスコ品番
780-6124
幅(mm)
16
質量(kg)
0.42
材質
S45C
精度
幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上
4面研磨仕
平行度(mm)
高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC
45