※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スチールパラレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
250
高さ(mm)
50
トラスコ品番
780-6205
注文コード
60931045
品番
HGP-116
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・高さ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途
あらゆるバイスの口金に
高さ(mm)
50
全長(mm)
250
トラスコ品番
780-6205
幅(mm)
25
質量(kg)
2.75
材質
S45C
精度
幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5
仕上
4面研磨仕
平行度(mm)
高さ:±0.01、幅:±0.013
硬度HRC
45