曜日別特売
HGP-119 スチールパラレル ニューストロング販売 60931072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールパラレル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)300高さ(mm)75トラスコ品番780-6230注文コード60931072品番HGP-119
参考基準価格(税別)¥37,857販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。

用途あらゆるバイスの口金に高さ(mm)75全長(mm)300トラスコ品番780-6230幅(mm)38質量(kg)5材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする