曜日別特売
HGP-100 スチールパラレル ニューストロング販売 60931097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールパラレル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)100高さ(mm)12トラスコ品番780-6043注文コード60931097品番HGP-100
参考基準価格(税別)¥12,118販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。

用途あらゆるバイスの口金に高さ(mm)12全長(mm)100トラスコ品番780-6043幅(mm)8質量(kg)0.08材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする