曜日別特売
No.1307 インパクトレンチ 大橋産業(BAL) 60931351

インパクトレンチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60931351品番No.1307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。

付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ仕様アルミホイール対応質量(kg)1.3入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170電源コード(m)3.5(有効長)トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)ヒューズ10A材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60931351
2021-03-16
用途: タイヤ交換
日本勤労者慰労協会サービス業

春と秋にタイヤ交換をしているのですが、1シーズンで壊れた。
内部のハンマー部分のコイルが折れてしまったようです。
安価で元は取れたと思ってますので、仕方ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60931351
2016-03-30
用途: タイヤ交換の際のネジを開け閉め
その他業種

安いのを購入したのですが、ネジ締めるときの締めすぎなのか丁度締まっているのかのかよくわからないのが残念です。

対象商品 : 60931351
2014-06-11
用途: マイカー

春と秋、夏タイヤとスタッドレスの入れ替えで年2回の工賃支払いを考えれば、1年で元が取れます。もっと早く買っておけば良かった…。コンパクトな油圧ジャッキとこのインパクトレンチがあれば素人でも簡単ですよ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする