#250 YKDBクロスマスカー550mm×17×25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(60巻)注文コード60931744品番550×17×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
テープ幅(mm)17シート幅(mm)550材質(シート)ポリテープ種類仕上幅(mm)120折数6巻数25mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする