KF-S15 フロータ カネテック 60932768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-S15 フロータ カネテック 60932768
KF-S15 フロータ カネテック 60932768
KF-S15 フロータ カネテック 60932768

フロータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2台)高さ(mm)185注文コード60932768品番KF-S15
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。

用途
積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として
トラスコ品番751-2856材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53質量(kg)2.1高さ(mm)185奥行(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする