曜日別特売

フロータ

フロータ - カネテックフロータ - カネテックフロータ - カネテックフロータ - カネテックフロータ - カネテック

厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。

用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17内容量1セット(2台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60932752KF-S10751-28481.6130
68,700
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60932768KF-S15751-28562.1185
89,300
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60932777KF-S20751-28642.4240
107,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする