曜日別特売
3735 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3735 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933303
3735 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933303
3735 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera 60933303

8790 HMC HFソケット 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番819-5975対辺寸法(mm)15.0注文コード60933303品番3735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)15.0仕様サイクロップラチェット1/2用ソケットトラスコ品番819-5975材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0質量(g)68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする