FPC
インパクト コンビソケット セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
差込角(mm)
19.0(3/4inch)
19.0(3/4inch)
25.4(1/1inch)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60936015
品番
6WBQ-S6
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
インパクトコンビソケットのセットです。
差込角(mm)
19.0(3/4inch)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7121
セット内容
ソケット6点:コンビ3/4WBQ-3217、3517、3820、4119、4120、4121
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)
5.237
ケース寸法(mm)
205×115×90