FPC
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
120
100
105
115
120
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全長(mm)
145
130
135
140
145
85
90
95
100
105
110
115
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936076
品番
1.1/2WS-120
参考基準価格(税別)
¥138,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
120
トラスコ品番
769-5497
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
145