FPC
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
85
100
105
115
120
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全長(mm)
115
130
135
140
145
85
90
95
100
105
110
115
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936164
品番
1.1/2WS-85
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
85
トラスコ品番
769-5586
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
115