FPC
コンビネーションソケット 差込角19mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
6角41 4角21
6角32 4角17
6角35 4角17
6角38 4角20
6角41 4角19
6角41 4角20
6角41 4角21
全長(mm)
86
78
80
86
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936277
品番
3/4WBQ-4121
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
6角41 4角21
トラスコ品番
769-6574
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
86
質量(g)
797
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
44
寸法l1(mm)
14
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
21