※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
対辺寸法(mm)
17
10
11
12
13
15
16
18
19
20
23
24
26
27
29
30
32
34
36
全長(mm)
38
38
45
50
51
52
57
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936408
品番
JHW4M-617
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-7311
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
90