※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
26
10
11
12
13
15
16
18
19
20
23
24
26
27
29
30
32
34
36
全長(mm)
50
38
45
50
51
52
57
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936496
品番
JHW4M-626
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
26
トラスコ品番
757-7401
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
質量(g)
245