※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
36
10
11
12
13
15
16
18
19
20
23
24
26
27
29
30
32
34
36
全長(mm)
57
38
45
50
51
52
57
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936557
品番
JHW4M-636
参考基準価格(税別)
¥20,960
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
36
トラスコ品番
757-7460
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
57
質量(g)
499