※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
30
27
30
31
35
38
41
46
50
60
65
70
75
全長(mm)
57
57
60
65
67
70
75
76
90
92
100
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936995
品番
JHW7M-630
参考基準価格(税別)
¥27,570
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
30
トラスコ品番
757-8067
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
57
質量(g)
616