JHW7M-650 1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60937056

1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)50
全長(mm)76
内容量1個注文コード60937056品番JHW7M-650
参考基準価格(税別)¥161,210販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)50トラスコ品番757-8121材質特殊工具鋼全長(mm)76質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする