JHW6M-622A 3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60937135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)22
全長(mm)51
内容量1個注文コード60937135品番JHW6M-622A
参考基準価格(税別)¥11,580販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)22トラスコ品番757-7788材質特殊工具鋼全長(mm)51質量(g)314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする