JHW6M-631 3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60937178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)31
全長(mm)54
内容量1個注文コード60937178品番JHW6M-631
参考基準価格(税別)¥19,790販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)31トラスコ品番757-7826材質特殊工具鋼全長(mm)54質量(g)499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする