曜日別特売
JHW36511 3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60937302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)11
全長(mm)25
トラスコ品番757-6480
757-4584
757-8792
757-4592
757-8806
757-4606
757-8814
757-4614
757-8822
757-4622
757-6510
757-8831
757-4631
757-6528
757-8849
757-4649
757-6536
757-8857
757-4657
757-8865
757-4665
757-6552
757-8873
757-4673
757-6561
757-8881
757-8890
757-8903
757-8911
757-8920
757-8733
757-8741
757-8750
757-4550
757-6447
757-8768
757-4568
757-6455
757-8776
757-4576
757-6463
内容量1個注文コード60937302品番JHW36511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)11トラスコ品番757-6480全長(mm)25質量(g)34材質特殊工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする