LP-09B しおり虫めがね コンテック 60937493

 

LP-09B しおり虫めがね コンテック 60937493
LP-09B しおり虫めがね コンテック 60937493
LP-09B しおり虫めがね コンテック 60937493

しおり虫めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60937493品番LP-09B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

読書に便利な「しおり」に高輝度LEDライトがついた虫めがねです
レンズにフレームのない、軽くて薄いアクリルレンズ(厚さ2mm)を採用しています

倍率(倍)約2.8寸法(mm)W48×D8×H158材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする