WILLIAMS
3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
5.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5.5
6
7
8
9
全長(mm)
26
26
27
28
29
30
31
33
35
25
トラスコ品番
757-8733
757-8733
757-8733
757-4584
757-8792
757-4592
757-8806
757-4606
757-8814
757-4614
757-8822
757-4622
757-6510
757-8831
757-4631
757-6528
757-8849
757-4649
757-6536
757-8857
757-4657
757-8865
757-4665
757-6552
757-8873
757-4673
757-6561
757-8881
757-8890
757-8903
757-8911
757-8920
757-8741
757-8750
757-4550
757-6447
757-8768
757-4568
757-6455
757-8776
757-4576
757-6463
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937607
品番
JHWBM-605.5
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
5.5
トラスコ品番
757-8733
全長(mm)
26
質量(g)
23
材質
特殊工具鋼