曜日別特売
LP-28G まるごとルーペ コンテック 60937642

LP-28G まるごとルーペ コンテック 60937642
LP-28G まるごとルーペ コンテック 60937642

まるごとルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)W67×D45×H73
内容量1個注文コード60937642品番LP-28G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです
高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています
おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます
ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます
本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています

倍率(倍)約3寸法(mm)W67×D45×H73仕様質量(g)160種類ドーム型材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937642
2016-11-17
用途: デスクの上に置き、細かい文字を見るときに使用。

側面に2箇所、平面があり、持ちやすく、集光率が高いので、とにかく明るく文字が読みやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする