※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ソケット 12角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
11
10
11
14
15
16
18
19
7
8
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937747
品番
JHW36611
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
11
トラスコ品番
757-6617
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
38