曜日別特売
SPC-H シャープ用落下防止コイル 不易 60937791

 

SPC-H シャープ用落下防止コイル 不易 60937791
SPC-H シャープ用落下防止コイル 不易 60937791

シャープ用落下防止コイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60937791品番SPC-H
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。

最大長(mm)1400自然長(mm)140適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937791
2023-12-13
用途: ストラップ
その他業種

ガラゲーに取り付けましたが、いまいちかなーポッケから落ちて地面に衝突するのが不具合!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする