※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ソケット 12角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
8
10
11
14
15
16
18
19
7
8
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937844
品番
JHW36608
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
757-6587
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
34