※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ディープソケット 12角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
8
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937948
品番
JHW35417
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-6218
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
64
質量(g)
124