墨運堂
ソフトチョーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(100本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
60938114
品番
30381
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
粒子が細かく、滑らかな書き味。
色
白
仕様
携帯用
寸法(Φmm×Lmm)
12×80
主成分
硫酸カルシウム
質量(g)
65