JHWBMD-608 3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60938325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)54
トラスコ品番757-8954
757-8954
757-3995
757-8989
757-4029
757-8997
757-4037
757-9004
757-4045
757-9012
757-4053
757-9021
757-9039
757-4070
757-9047
757-4088
757-9055
757-4096
757-9063
757-4100
757-9071
757-4118
757-4126
757-9080
757-4134
757-4142
757-9101
757-4151
757-9110
757-8938
757-8946
757-3987
757-8962
757-4002
757-4061
内容量1個注文コード60938325品番JHWBMD-608
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8トラスコ品番757-8954全長(mm)54質量(g)36材質特殊工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする