WILLIAMS
3/8ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(13個)
1セット(13個)
1セット(18個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(13個)
注文コード
60938377
品番
JHWMS-12-13H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,720
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-0266
セット内容
13点:JHW12M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(ピン・Oリングは別売です。)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
1270