JHW31539 3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60938578

3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)19
全長(mm)50
内容量1個注文コード60938578品番JHW31539
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)19トラスコ品番757-5114全長(mm)50質量(g)70材質特殊工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする