曜日別特売
No.2 SS下地用ハガネヘラ 坂爪製作所(sakazume) 60938927

SS下地用ハガネヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)60
内容量1個注文コード60938927品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

幅(mm)60全長(mm)190仕様0.4mm厚質量(g)45材質(柄部)合板材質(ブレード)SK-5(0.4t)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする