坂爪製作所(sakazume)
しなるパテベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
125
60
90
125
155
185
245
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60939076
品番
No.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様
0.4mm厚
材質(柄部)
合板
材質(ブレード)
SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
幅(mm)
125
全長(mm)
190
質量(g)
65