No.9 ステンレスN型地ベラ 坂爪製作所(sakazume) 60939137

ステンレスN型地ベラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
刃幅(mm)275
内容量1個注文コード60939137品番No.9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

刃幅(mm)275柄長さ(mm)100全長(mm)190刃厚(mm)0.6仕様0.6mm厚質量(g)145材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする