エルモ[農業・園芸資材]
シュロ 太引き縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
茶
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
60939234
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
天然繊維ですので自然に帰ります
色
黒
仕様
4mm黒20m
材質
植物繊維100%
寸法(mm)
W440×H60×D30
質量(g)
100
長さ(m)
20