曜日別特売
JHW35063 1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット WILLIAMS 60939348

1/4ドライブ ヘックスロングビットソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60939348品番JHW35063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)3トラスコ品番757-5483材質特殊工具鋼全長(mm)46質量(g)16ビット全長(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939348
2019-02-11
用途: バイクの整備に
大内産業株式会社

画像と違い全然短いです。記載されてるサイズは合ってるので、画像に騙された感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする