- 本職用シュロ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939496

- 本職用シュロ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939496
- 本職用シュロ縄 エルモ[農業・園芸資材] 60939496

本職用シュロ縄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(16m)注文コード60939496品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本職用の棕櫚縄を家庭用サイズにしました

材質植物繊維100%寸法(mm)W340×H90×D50質量(g)110長さ(m)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-30
用途: 竹垣
横浜プライベートサロンARMサービス業

竹垣めかくし用フェンスが壊れてきたので
黒い紐を探してみたらこちらを発見しました。
使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする