曜日別特売
G-10 ステンレス製 ギザ付トング 永塚製作所 60939891

G-10 ステンレス製 ギザ付トング 永塚製作所 60939891
G-10 ステンレス製 ギザ付トング 永塚製作所 60939891

ステンレス製 ギザ付トング

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)600
内容量1本注文コード60939891品番G-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

寸法(mm)全長600×厚み23×先端幅40幅(mm)23厚さ(mm)1.2全長(mm)600質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939907
2026-03-30
用途: ゴミ拾い
その他業種

収納用の金具が先端から取り外すタイプなんですね、実際のところ、取り外しせずに使えれば良いと思います。

対象商品 : 60939891
2022-12-12
用途: 薪ストーブ
インプロ・E製造業

ギザが薪に食いつき、薪をひっくり返したりするのにちょうど良い

対象商品 : 60939907
2021-08-26
用途: ベランダで使用
運輸・通信業

隙間や手の届きにくいところの落ち葉やごみを取るのに長めのを購入しました。シンプルな造りでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60939907
2021-07-23
用途: 農作業時
泉北松本ファーム農・林・水産業

例えば、収穫後のじゃがいもの幹、マルチ抑えの集拾作業、ナイロン系など土に溶けないものの集拾作業は、以前は腰を屈めて拾う作業となるが、このギザ付きトングで素早く、立ったままで作業ができて、腰を曲げない負担がなくなり、作業効率が格段に上がった。

1が参考にしています
対象商品 : 60939907
2021-10-13
用途: 毛虫の除去。手が届きにくころにいる虫を除去するために購入。
サービス業

先端がギザ付きで掴みそこないが少ないと思います。長いので、いろいろ使っています。

対象商品 : 60939891
2021-06-16
用途: 清掃時
その他業種

先端がギザ付きで、掴みそこないが少ないと思い購入。また、
適度に長いので、いろんな用途に使えそうです。

対象商品 : 60939891
2020-10-04
用途: ゴミ拾い
その他業種

長さが丁度いい、あまり腰を曲げなくていいい。
ステンレス製と表示されているが、磁石がつく、錆びなければいいが。

対象商品 : 60939907
2019-08-26
用途: 草の焼却

植木の剪定、草の焼却時に使っています。少し強度は無いが問題ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする