曜日別特売
LCWU013 ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール) 60941055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)13
全長(mm)87
内容量1本注文コード60941055品番LCWU013
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
二面幅(mm)13全長(mm)87トラスコ品番792-0458材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941064
2023-07-23
用途: バイク整備

バイク用の車載工具として二面幅14mmのプチコンを購入しました。軽量コンパクトで携帯性も良い上に純正車載工具より精度が良いため応急処置が容易にできました、

対象商品 : 60941064
2022-04-11
用途: バイクのミラー増し締め

ミラーのナットが緩んでしまった時の増し締め用にバイクのキーと一緒に携帯している。長さ短いので大きなトルクはかけられないが、応急処置には問題なし。鍵と一緒に持ち歩くにはこのサイズがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする