曜日別特売
IP-1033 油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941212

IP-1033 油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941212
IP-1033 油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941212

油砥石(角砥石)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#320
砥石サイズ(mm)150×50×25
内容量1本注文コード60941212品番IP-1033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥石サイズ(mm)150×50×25仕様角砥石砥材溶融アルミナ質量(g)435適合材刃物・工具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941194
2022-08-29
用途: カーボン除去に

ガスケットを剥がした後の清掃のため購入しましたが大きさが小さすぎました。
小さな箇所には良いと思いますがもう少し大きなタイプを買えばよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60941194
2014-08-12
用途: 断裁刃の研磨

会社で断裁機を扱っているので、断裁刃を研いで調整する際に重宝しています。
状況や使用箇所に応じて、同寸法の#120、#180、#320の3つ(メーカーは別々)を使い分けていますが、非常に使いやすいと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする