JB-2020 両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941343

両頭グラインダー砥石(WA)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
厚さ(mm)13
内容量1枚注文コード60941343品番JB-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。外径(Φmm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用質量(g)330砥粒WA適合材ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941352
2019-06-03
用途: 刃物の持ち手の修理
製造業

直径・穴径しか確認せずに購入してしまい、装着してから厚みが足りない事に気が付いた。
仕方がないのでスペーサーを噛ませて使用しました。
メーカーによって厚みってあるんですね・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする