NANIWA(ナニワ研磨工業)
両頭グラインダー砥石(GC)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
150
125
150
厚さ(mm)
16
13
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60941377
品番
JD-6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#120
砥材
GC
仕様
石工用
質量(g)
470
砥粒
GC
適合材
石工